Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x10mm 12V 10.3m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421674
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB40H12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MFB40H12A, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=10.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=5500 min -1 , Geräuschpegel=25 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=40 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
191
€ 5,95*
ab € 12,36*
€ 22,77*
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 25,65*
1 Tag
449
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 27,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
LM40C1
ab € 1,60*
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,86*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 2,89*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 1,02*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,669*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,68*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 1,36*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.