Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x10mm 5V 11m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421671
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB40H05A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MFB40H05A, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=11 m³/h, Gebläsedrehzahl=5800 min -1 , Geräuschpegel=24 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=90 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MFB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 22,41*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 24,58*
€ 8,95*
ab € 18,22*
€ 25,92*
1 Tag
406
€ 14,99*
ab € 15,35*
€ 31,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
LM40C1
ab € 1,58*
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,84*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 217,30*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 0,99*
Zubehör
Panasonic
FG40
ab € 4,03*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,679*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,69*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 1,36*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.