Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter, 230 V 85x226.5x104mm 61 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421506
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLH 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Heizlüfter, 230 V, Typ=FLH 400, Breite=104 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=226.5 mm, Luftstrom=61 m³/h, Tiefe=85 mm, Art des Heizsystems=Konvektion, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1400 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1400 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.