Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter, 230 V 85x186.5x104mm 50 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421505
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLH 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
pfannenberg heizlüfter
Heizlüfter, 230 V, Typ=FLH 250, Breite=104 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=186.5 mm, Luftstrom=50 m³/h, Tiefe=85 mm, Art des Heizsystems=Konvektion, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
101 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
1236 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, Heizlüfter, 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.