Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 50x177x70mm Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421503
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLH 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Heizgerät, Typ=FLH 100, Breite=70 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=177 mm, Tiefe=50 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
641,300 g
Tiefe:
267 mm
Bruttogewicht:
641,3 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 97,80*
Frei Haus
ab € 79,60*
€ 103,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.