Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter DC DC 12V 34.5m³/h 75xx IP50 U97EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421351
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     U97EM-012KK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter DC, Typ=U97EM-012KK-3, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Durchflussrate=34.5 m³/h, Durchmesser Steckdose=98 mm, Gebläsedrehzahl=10650 min -1 , Geräuschpegel=62 dBA, Höhe=75 mm, Innendurchmesser=32 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=5.1 A, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP50, Serien=U97EM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,87*
€ 222,05*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 266,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.