Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micronel U97EM Radialgebläse, 12 V dc, DC, 9.5L/s, 62 dB(A)dB(A), 98 x 136 x 105mm, 11300U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-813597
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     U97EM-012KK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 9.5L/s
Serie = U97EM
Höhe = 136mm
Breite = 98mm
Tiefe = 105mm
Abmessungen = 98 x 136 x 105mm
Lüfterdrehzahl = 11300U/min
Geräuschpegel = 62dB(A)
Lagertyp = Kugel
Strom max. = 630mA
Anschlusstyp = Leiter
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
9.5L/s
Serie:
U97EM
Höhe:
136mm
Breite:
98mm
Tiefe:
105mm
Abmessungen:
98 x 136 x 105mm
Lüfterdrehzahl:
11300U/min
Geräuschpegel:
62dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Strom max.:
630mA
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, micronel radialgebläse, radiallüfter, 813597, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Micronel, U97EM012KK3, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 220,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 265,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.