Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter, DC Zentrifugal DC Kugellager 178x115x190mm 24V 1.9A 61.3dBA 250m³/h Litze, 2-polig IP22 GIG120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421104
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G1G120-AB67-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, DC, Typ=G1G120-AB67-02, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=115 mm, Durchflussrate=250 m³/h, Gebläsedrehzahl=2200 min -1 , Geräuschpegel=61.3 dBA, Höhe=178 mm, Nennspannung=24 V, Stromstärke, max.=1.9 A, Tiefe=190 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP22, Serien=GIG120
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Radiallüfter, DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 497,62*
Frei Haus
ab € 371,15*
€ 562,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,84*
€ 588,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.