| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8261256 Herst.-Nr.: G1G120-AB67-02 EAN/GTIN: 5059039103591 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc Gebläsetyp = Zentrifugal AC- oder DC-Betrieb = DC Serie = G1G 120
Ebm-papst DC-ZentrifugallüfterDer ebm-papst-High-Tech-Zentrifugallüfter mit Einfacheingang hat einen Luftstrom von 255 m3/h bei 2200 U/min Lüfterdrehzahl und hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Der Lüfter ist mit der rückwärts gekrümmten, langen Klinge ausgestattet. Dieses Gebläse ist sehr widerstandsfähig gegen Schmutz und Staub. Außerdem ist der hydraulische Wirkungsgrad sehr hoch. Die Motorrichtung ist im Uhrzeigersinn mit dem S1-Betriebsmodus.Eigenschaften und VorteileDrahtbedrahteter Stromversorgungsanschluss 1-phasiger, 2-poliger Motor mit Betriebskondensator Glasfaserverstärktes Flügelrad Variabler Kabelausgang Energiesparend Sicherere Gleichspannung Lange Standzeit HochdruckAnwendungenIndustrielle Anwendungen Zentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Gebläsetyp: | Zentrifugal | AC- oder DC-Betrieb: | DC | Serie: | G1G 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 8261256, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, G1G120AB6702, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans |
| | |
| |