| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15413307 Herst.-Nr.: 04641.0-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Heizlüfter 250 / 400 W, Typ=04641.0-00, Breite=85 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=222 mm, Luftstrom=45 m³/h, Tiefe=85 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 100 mm | Nettogewicht: | 1485 g | Tiefe: | 240 mm | Bruttogewicht: | 1485 g | Breite: | 110 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter 250 / 400 W |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 95,07* | € 135,70* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,97* | € 190,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 302,63* | € 488,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|