Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 250 / 400 W 85x182x85mm 45 m³/h Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413299
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04640.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Heizlüfter 250 / 400 W, Typ=04640.0-00, Breite=85 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=182 mm, Luftstrom=45 m³/h, Tiefe=85 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
93 mm
Nettogewicht:
1196 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1196 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter 250 / 400 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 92,28*
€ 128,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 146,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.