Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 345x340x275mm 190 m³/h Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15400023
Hersteller:
     VEAB Heat Tech
Herst.-Nr.:
     BX2E
EAN/GTIN:
     7330334021277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
veab heizlüfter
Heizlüfter, Typ=BX2E, Breite=275 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=340 mm, Luftstrom=190 m³/h, Tiefe=345 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=Tragbar, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
280 mm
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
580 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299100
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,58*
€ 276,18*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 249,03*
€ 323,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.