Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Platine 233x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14955332
Hersteller:
     Scankemi
Herst.-Nr.:
     110126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Epoxyd-Platine, Typ=110126, Breite=160 mm, Länge=233 mm, Platinendicke=1.55 mm, Inhalt=PCB, Kupferbeschichtung=35 µm beidseitig, Materialart=FR4-Epoxidharz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
234 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
162 mm
MERCATEO_WA_NR:
8534001900
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, platine scankemi, Epoxyd-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.