Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, Threaded, 8mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14885091
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RTSN-M3-8-6-1
EAN/GTIN:
     5052751914551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Round Spacer, Threaded, Typ=RTSN-M3-8-6-1, Abstandshalterlänge=8 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchse mit Gewinde, POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2589*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4799*
€ 0,57108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.