Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager, 540N, 80000min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850101
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     623-2Z
EAN/GTIN:
     5060641278911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Typ=623-2Z, Aussendurchmesser=10 mm, Breite=4 mm, Dynamische Nennlast=540 N, Höhe=-888, Innendurchmesser=3 mm, Länge=-888, Max. Geschwindigkeit=80000 min -1 , Statische Nennlast=180 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8482101090
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
1
€ 8,90*
ab € 1,78*
€ 2,58*
2 Tage
231
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,23*
1
€ 3,19*
ab € 2,29*
€ 3,26*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,57*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.