Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Rundstange, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846296
Hersteller:
     KME
Herst.-Nr.:
     EN CW614N 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Stab
Messing Stange
Messing-Rundstab
Messing-Rundstange
Messing-Rundstange, Länge 0,5 m, Typ=EN CW614N 25MM, Durchmesser=25 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Härtegrad=H120/R430 hart, Material=Messing, Konformität mit Normen=EN CW-614N
Weitere Suchbegriffe: Rundprofil, Rundstab, Rundstange, messing rundprofil 6x500, messing stab, messing rundprofil, Messing-Rundstange, Länge 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.