Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 8mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843101
Hersteller:
     CCB Composants
Herst.-Nr.:
     DIST4280PA-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=DIST4280PA-08, Abstandshalterlänge=8 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.2 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1373*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.