Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Distanzhülsen
>
Artikel
Distanzhülsen, 6mm, Polyamid (PA)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-14843093
Hersteller:
CCB Composants
Herst.-Nr.:
620.934.060.006
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=620.934.060.006, Abstandshalterlänge=6 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=3.4 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
... >
Mechanische Komponenten
>
Distanzbolzen & Distanzteile
>
Abstandshalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1532*
Preis gilt ab 187.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen