Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Sechskant, 5 mm, M6, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842458
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 610 M6X10MM
EAN/GTIN:
     7611914217052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Schraube, Typ=BN 610 M6X10MM, Alternative (Alias)=1233335, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=5 mm, Konformität mit Normen=DIN 912 ISO 4762, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3831*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5131*
€ 0,61059
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.