Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Bohrschraube verzinkt, Selbstbohrend / Flachkopf, Doppelvierkant, %232, 4.2 mm, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842257
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 11904 4.2X16
EAN/GTIN:
     7611914397310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
linsenbohrschraube 3,5x16
Linsen-Bohrschraube verzinkt, Typ=BN 11904 4.2X16, Alternative (Alias)=3060686, Head Diameter=8.2 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Doppelvierkant, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=4.2 mm, Grösse Schraubenkopf=#2, Konformität mit Normen=DIN 7504 N ISO 15481, Schraubentyp=Selbstbohrend Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Weitere Suchbegriffe: Linsen-Bohrschraube verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.