Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Bohrschraube verzinkt, Selbstbohrend / Flachkopf, Doppelvierkant, %231, 3.9 mm, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 11904 3.9X19
EAN/GTIN:
     7611914397297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
Linsen-Bohrschraube verzinkt, Typ=BN 11904 3.9X19, Alternative (Alias)=3060684, Head Diameter=7.5 mm, Nennlänge=19 mm, Kopftyp=Doppelvierkant, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=3.9 mm, Grösse Schraubenkopf=#1, Konformität mit Normen=DIN 7504 N ISO 15481, Schraubentyp=Selbstbohrend Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Weitere Suchbegriffe: Linsen-Bohrschraube verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.