Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Bohrschraube verzinkt, Selbstbohrend / Flachkopf, Doppelvierkant, %231, 3.5 mm, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842250
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 11904 3.5X13
EAN/GTIN:
     7611914397242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
Linsen-Bohrschraube verzinkt, Typ=BN 11904 3.5X13, Alternative (Alias)=3060679, Head Diameter=6.9 mm, Nennlänge=13 mm, Kopftyp=Doppelvierkant, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Selbstbohrend Flachkopf, Gewindegrösse=3.5 mm, Grösse Schraubenkopf=#1, Konformität mit Normen=DIN 7504 N ISO 15481
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318149190
Weitere Suchbegriffe: Linsen-Bohrschraube verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.