Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 2.5mm Raster, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14841148
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-102
EAN/GTIN:
     4044918293938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Buchsenleiste, Typ=733-102, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=320 V, Nennstrom=6 A, Pole=2, Raster=2.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=733
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,00*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,01*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9904*
€ 1,1252*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,043*
€ 1,153*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-332
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-362
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.