Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 0.14 ... 1.5mm², 3.81mm, 16 Pole, 2 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14838384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708084
EAN/GTIN:
     4017918023539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme, Typ=1708084, Alternative (Alias)=MKKDS 1/ 8-3,81, Anzahl Reihen=2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=200 V, Nennstrom=8 A, Pole=16, Pole pro Reihe=8, Raster=3.81 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed EAC IECEE CB SEV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,5282*
€ 3,9782*
50
Frei Haus
ab € 4,0854*
€ 4,5854*
50
Frei Haus
ab € 4,2628*
€ 4,7828*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,6975*
€ 5,2375*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.