Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte 160 x 100mm Epoxidharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14832995
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     1160-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
rademacher laborkarten
laborkarten
Laborkarte, Typ=1160-EP, Breite=160 mm, Länge=100 mm, Platinendicke=1.5 mm, Raster=2.54 mm, Öffnungsdurchmesser=1 mm, Kupferbeschichtung=35 µm beidseitig, Material Platine=Epoxidharz, Platinentyp=Laborkarte
Weitere Suchbegriffe: Laborkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.