Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte 160 x 100mm Hartpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14832981
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Laborkarte, Typ=820, Breite=160 mm, Länge=100 mm, Platinendicke=1.5 mm, Raster=2.54 mm, Öffnungsdurchmesser=1 mm, Kupferbeschichtung=35 µm einseitig, Material Platine=Hartpapier, Platinentyp=Laborkarte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8534001900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,97*
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 5,34*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.