Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 2-Leiter, Orange, 66.1 x 30.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829898
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1692
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte 2-Leiter, Typ=2002-1692, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=30.4 mm, Länge=66.1 mm, Aufnahmeschaft=End- & Zwischenplatte, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte 2-Leiter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,2532*
€ 0,4032*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,41*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,45*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2002-1661
ab € 1,2764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.