Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, Grau, 69.9 x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047303
EAN/GTIN:
     4017918997274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abdeckung, Typ=3047303, Alternative (Alias)=DP-UTTB 2,5/4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=33 mm, Länge=69.9 mm, Aufnahmeschaft=Abstandplatte, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,48*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35018*
€ 0,48018*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3641*
€ 0,4941*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36968*
€ 0,50968*
Lager 115
187
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.