Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel, Grau, 76.4 x 39.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     115-14829326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205190
EAN/GTIN:
     4017918932558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Schnellanschlussklemme
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Typ=3205190, Alternative (Alias)=D-QTC 1,5-TWIN, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=39.3 mm, Länge=76.4 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2972*
€ 0,4072*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3162*
€ 0,4262*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,44875*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 115
3
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.