Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel, Grau, 58.8 x 31.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     115-14829312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205161
EAN/GTIN:
     4017918932541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Schnellanschlussklemme
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Typ=3205161, Alternative (Alias)=D-QTC 1,5, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=31.6 mm, Länge=58.8 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abschlussdeckel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3162*
€ 0,4262*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,44875*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,45*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Lager 115
84
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.