Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter, Grau, 5.8 x 53.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030925
EAN/GTIN:
     4017918183196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Durchgangsklemme
Prüfsteckerbuchse
Prüfadapter, Typ=3030925, Alternative (Alias)=PAI-4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=53.8 mm, Länge=5.8 mm, Pole=1, Aufnahmeschaft=Prüfadapter, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
2,09 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Prüfadapter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,658*
€ 2,198*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,764*
€ 2,344*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83586*
€ 2,43586*
2 Tage
544
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,44*
Lager 115
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.