Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Grau, 22 x 17.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828946
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100321
EAN/GTIN:
     4017918099275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Reihenklemme Abschlussplatten
abdeckung für scherenlager
Seitenwand, Typ=3100321, Alternative (Alias)=D-MT 1,5, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=17.7 mm, Länge=22 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2214*
€ 0,2914*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25794*
€ 0,33794*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2638*
€ 0,3538*
Lager 115
64
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4407*
€ 1,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5307*
€ 0,63153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Ähnlich
Phoenix Contact
1413052
ab € 0,3382*
Ähnlich
Phoenix Contact
2775113
ab € 0,4824*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,367*
Ähnlich
Phoenix Contact
2770024
ab € 0,5258*
Ähnlich
Phoenix Contact
3002665
ab € 0,3224*
Ähnlich
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,418*
Ähnlich
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.