Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke, Rot, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030349
EAN/GTIN:
     4017918188801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Brücke, Typ=3030349, Alternative (Alias)=FBS 5-6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=5, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,12*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9713*
€ 1,2213*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,87*
€ 1,27*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0209*
€ 1,2809*
Lager 115
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.