Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke, Rot, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030255
EAN/GTIN:
     4017918188573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Brücke, Typ=3030255, Alternative (Alias)=FBS 4-6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=4, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,72 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71288*
€ 0,91288*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7661*
€ 0,9761*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,67868*
€ 1,05868*
Lager 115
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.