Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke, Rot, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14828108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030213
EAN/GTIN:
     4017918188542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Brücke, Typ=3030213, Alternative (Alias)=FBS 10-5, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=10, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
8,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,709*
€ 2,219*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,49*
1 Tag
138
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,52*
2 Tage
274
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,59*
Lager 115
992
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.