Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rundstange, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821944
Hersteller:
     Eural
Herst.-Nr.:
     EN AW-6082 T6 20MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Alu-Rundstange, Länge 0,5 m, Typ=EN AW-6082 T6 20MM, Durchmesser=20 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6082 T6 DIN AI MgSi1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.