Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas Rohr 1000 x 10/7 mm, 1m, 1180kg/m³, 3200N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMMA XT TRANSP. 1000X10/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Acrylglas Rohr 1000 x 10/7 mm, Typ=PMMA XT TRANSP. 1000X10/7, Aussendurchmesser=10 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=-888, Innendurchmesser=7 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Transparent, Material=Polymethylmethacrylat (PMMA), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
48,500 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
48,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917290099
Weitere Suchbegriffe: Rundrohr (Halbzeuge), rundrohr (halbzeuge), Acrylglas Rohr 1000 x 10/7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.