Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 2.6 mm² Verzinntes Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821405
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Stiftkabelschuh
Stiftkabelschuh, Typ=165172, Querschnitt, max.=2.6 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Schaftgrösse=9.9 mm, Oberflächenmaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,49059*
€ 0,56545*
24 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,5937*
€ 0,6637*
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Lager 115
412
3
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,27*
1 Tag
8453
1
€ 14,99*
ab € 0,54*
€ 1,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
47387
ab € 812,55*
Ähnlich
TE Connectivity
525691
ab € 787,80*
Ähnlich
TE Connectivity
58423-1
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.