Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 3mm² Verzinntes Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821402
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Stiftkabelschuh
Stiftkabelschuh, Typ=165085, Innenringdurchmesser=6.4 mm, Querschnitt, max.=3 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Schaftgrösse=9.9 mm, Oberflächenmaterial=Verzinntes Kupfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,55*
Lager 115
322
5
€ 5,95*
ab € 0,2409*
€ 0,6099*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,61*
1 Tag
58
7
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,70*
1 Tag
4207
10
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
58433-3
ab € 177,57*
Ähnlich
TE Connectivity
58423-1
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.