Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh 2.5 mm² Verzinntes Kupfer Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821391
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh blau
stiftkabelschuh
stiftkabelschuh vogt
Stiftkabelschuh, Typ=3748, Innenringdurchmesser=4.5 mm, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1.5 mm², Schaftgrösse=10 mm, Oberflächenmaterial=Verzinntes Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,04018*
€ 0,06308*
25
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,1795*
1 Tag
127
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,18*
Lager 115
2000
100
€ 5,95*
ab € 0,1131*
€ 0,1898*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 36 SB
ab € 67,75*
Sonstiges
Toolcraft
1486609
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.