Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14820707 Herst.-Nr.: 9-160479-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flachsteckverbinder, Typ=9-160479-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=21.8 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29865* | € 0,35758* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,49* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2776* | € 0,5891* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,32* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9455* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|