Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON .187 Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 4.8 x 0.8mm, Buchse, 1.3mm² - 2mm², 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641697
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-160479-2
EAN/GTIN:
     5056282717513
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 4.8 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Serie = PIDG FASTON .187

Buchsen-Crimpanschlussklemmen PIDG Faston 187, TE Connectivity. Isolierte Buchsencrimp-Anschlussklemmen für Schnelltrennung PIDG Faston 187 mit einer Steckfläche von 5,0 x 0,80 mm. Diese Buchsencrimp-Anschlussklemmen für Schnelltrennung der Serie PIDG Faston 197 bestehen aus einem präzise geformtem Zylinder aus Metalldraht mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Diese isolierten Buchsencrimp-Anschlussklemmen PIDG Faston 197 für Schnelltrennung sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich. Rot 0,3 bis 1,5 mm² Blau 1 bis 2,50 mm² Gelb 0,12 bis 0,24 mm²
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
1.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
4.8 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Serie:
PIDG FASTON .187
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh blau, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, 1641697, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 91604792, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29865*
€ 0,35758*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,50*
2 Tage
1025
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2776*
€ 0,5891*
1 Tag
212
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35758*
€ 0,42552
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34865*
€ 0,41489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29865*
€ 0,35539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 357,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.