| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14808093 Herst.-Nr.: P3GA11 2 EAN/GTIN: 4536854821141 |
| | |
|
| | |
| Relaissockel, Typ=P3GA11 2, Breite=45 mm, Höhe=27 mm, Länge=45 mm, Pins=11, Stromstärke, max.=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=H3CR-H, Montageart=Bündige Montage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 46 g | Breite: | 47 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,91* | € 13,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 13,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,67* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,57* | € 16,66* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,35* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|