Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Relaissockel, 10A, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14808010
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PF083AEBYOMZ
EAN/GTIN:
     4547648825917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
DIN-Schienen-Relaissockel, Typ=PF083AEBYOMZ, Breite=41 mm, Höhe=52 mm, Länge=21 mm, Pins=8, Pole=2, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=MK-S, Montageart=Wandmontage DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen-Relaissockel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 3,73*
3 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 2,58*
€ 3,78*
1
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,13*
50
Frei Haus
ab € 3,9056*
€ 4,3956*
Lager 115
168
1
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.