Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 4mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14801711
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99057-100040 / DRM 53100X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99057-100040 / DRM 53100X4, Abstandshalterlänge=4 mm, Aussendurchmesser=10 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=5.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2532*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.