Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Distanzhülsen
>
Artikel
Distanzhülse, 6mm, Messing, vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-14801613
Hersteller:
Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
LL2645-06
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL2645-06, Abstandshalterlänge=6 mm, Aussendurchmesser=4.5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.6 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
... >
Mechanische Komponenten
>
Distanzbolzen & Distanzteile
>
Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe:
bourqui jean distanzhülse
,
Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5739*
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,1411*
€ 1,35791
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,0911*
€ 1,29841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9122*
€ 1,08552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7939*
€ 0,94474
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen