Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülsen, 10mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800752
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     99056-80100 / DRM4380X10 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen, Typ=99056-80100 / DRM4380X10 D, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2885*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5947*
€ 0,70769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.