Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 11mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800713
Hersteller:
     Bourqui Jean
Herst.-Nr.:
     LL2645-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülse, Typ=LL2645-11, Abstandshalterlänge=11 mm, Aussendurchmesser=4.5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=2.6 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: bourqui jean distanzhülse, Distanzhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.