Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14645248 Herst.-Nr.: 67.9770-20023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=67.9770-20023, Alternative (Alias)=XLSS-58-23 (2M), Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=2 m, Nennspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Isoliermaterial=PVC, Leitermaterial=Messing, Material d. Beschichtung=Nickel, HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=CE UL Listed RU Label Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 85 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544200090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,79* | € 27,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,42* | € 27,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,76* | € 31,85* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,16* | € 33,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,27* | € 57,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|