Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, BNC Männlich Gerade - BNC Männlich Gerade, 3m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645209
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     30 BNC-1-300-25
EAN/GTIN:
     7611832072696
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=30 BNC-1-300-25, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Länge=3 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 3m 75ohm, hf-kabel, bnc hf-kabel, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
44
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 51,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,72*
€ 61,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 9,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.